Pierre d'affûtage – corindon spécial 100X20F

Réf.: 558555 100X20F

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,14 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,45 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 320
Degré de finesse fin
Forme plat
Largeur 20 mm
Longueur 100 mm
Couleur orange
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558555 100X20F
EAN / GTIN 9003173093702
Réf. fabricant 34496445

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
Pour l’acier (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction élevée. La ténacité de la dureté de ce matériau confère une résistance des arêtes et une capacité de coupe élevée.

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.