DCMT 070204-M3P IC8250 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Réf.: 5568979
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568979
EAN / GTIN 7291075486483
Réf. fabricant 5568979
Article hors catalogue L23950 3468

Description

Description:

  • Plaquettes de tournage interchangables
  • Type de brise-copeaux M3P
  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 7.7 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M3P
  • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 7.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1): 2.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min):): 0.05 mm/rev