FCP 256 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5568206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM FLAT HEAD
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5568206
    EAN / GTIN 7291075421781
    Réf. fabricant 5568206
    Article hors catalogue L24050 879

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 11.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 60 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 25.6 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 9.4 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
    • Épaisseur plaquette (S) 10.1 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 7.54 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.9 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 11.3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout