FCP 208 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5568170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568170
EAN / GTIN 7291075299946
Réf. fabricant 5568170
Article hors catalogue L24050 724

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.27 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Épaisseur plaquette (S) 8.2 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 6.56 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.77 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.27 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout