HCP 237-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5568050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568050
EAN / GTIN 7291075334906
Réf. fabricant 5568050
Article hors catalogue L24050 377

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Angle pointe (SIG) 138 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 23.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.05 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
  • Épaisseur plaquette (S) 13.33 mm
  • Angle pointe (SIG) 138 Degrees
  • Point Length (PL) 5.28 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout