HCP 208-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5568029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568029
EAN / GTIN 7291075334692
Réf. fabricant 5568029
Article hors catalogue L24050 341

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.58 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.79 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11.6 mm
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.81 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout