HCP 173-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5567997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAMIQ
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5567997
    EAN / GTIN 7291075334449
    Réf. fabricant 5567997
    Article hors catalogue L24050 291

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 17.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Angle pointe (SIG) 135 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.87 mm
    • Diamètre coupant (DC) 17.3 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 5.33 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
    • Épaisseur plaquette (S) 9.9 mm
    • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
    • Point Length (PL) 4.57 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout