HCP 116-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5567950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567950
EAN / GTIN 7291075334005
Réf. fabricant 5567950
Article hors catalogue L24050 223

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 11.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Angle pointe (SIG) 139 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.52 mm
  • Diamètre coupant (DC) 11.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.85 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
  • Épaisseur plaquette (S) 6.6 mm
  • Angle pointe (SIG) 139 Degrees
  • Point Length (PL) 2.75 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout