ICK 187 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Réf.: 5567282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5567282
    EAN / GTIN 7291075271485
    Réf. fabricant 5567282
    Article hors catalogue L24050 807

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 18.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Diamètre coupant (DC) 18.7 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 6.21 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
    • Épaisseur plaquette (S) 10.5 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.29 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout