CCMT 060202-PF IC6025 Plaquettes positives rhombiques à 80°, dépouille à 7° pour les applications de semi-finitions et finitions sur les matériaux doux et les alliages exotiques

Réf.: 5566971
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5566971
EAN / GTIN 7291075160352
Réf. fabricant 5566971
Article hors catalogue L23950 599

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux PF, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.45 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PF
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.45 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.85 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.2 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.04 mm/rev