CNMM 250924-R3P IC8150 Single-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Turning Applications on Steel

Réf.: 5566784
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5566784
EAN / GTIN 7291075321579
Réf. fabricant 5566784
Article hors catalogue L23950 1313

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R3P, Rayon (RE) 2.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 25.79 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux R3P
  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 25.79 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.12 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 4 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.4 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :