TNMX 160604-M3PW IC8150 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Steel

Réf.: 5560566
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITURNLD
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5560566
    EAN / GTIN 7291075320480
    Réf. fabricant 5560566
    Article hors catalogue L23950 1511

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HTW, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux HTW
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 3.81 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 2 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.25 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELITURNLD" Afficher tout