Disque à lamelles, 4 épaisseurs 180

Réf.: 555180 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,20 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 180
⌀ disque 150 mm
Nombre de couches 4
Vitesse de rotation recommandée 1 900 min-1
Type de produit Outils de polissage lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555180 180
EAN / GTIN 2050001674012
Réf. fabricant BF1201

Description

Exécution:

Toile abrasive fendue comprimée en 4 épaisseurs dans un noyau. La fente irrégulière permet une grande flexibilité. Avec douilles de réduction de ⌀ de 19 à 10 mm.

Utilisation:

Ebavurage, arrondissement et ponçage de finition de contours ou de surfaces.

Remarque(s):

Utiliser la broche de serrage 555785 réf. 10.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange