WNMA 130616 IC5005 Plaquettes trigones, réversibles, pour les matières à copeaux courts telles que la fonte

Réf.: 5550512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5550512
EAN / GTIN 7291075080117
Réf. fabricant 5550512
Article hors catalogue L23950 1202

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 1.6 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.03 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 13.03 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 3 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev