{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 120 | |
⌀ tête | 40 mm | |
Largeur tête | 15 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 12 000 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 19 100 min-1 | |
Type de produit | Roue de polissage |
Référence article | 554310 40X15 | |
EAN / GTIN | 4045197235596 | |
Réf. fabricant | 554310 40X15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |