{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 150 | |
⌀ capuchon abrasif | 5 mm | |
Longueur capuchon abrasif | 11 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 40 000 min-1 | |
Type de produit | Capuchons abrasifs |
Référence article | 553313 0511G | |
EAN / GTIN | 4045197802804 | |
Réf. fabricant | 553313 0511G |