Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.577″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.577″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.08″ ,Groupe de longueurs 3xD ,Groupe de longueurs 3xD ,Longueur hors tout (OAL) 4.09″ ,Longueur utile (LU) 1.38″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.577″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.577″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.577″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 2.08″
- Groupe de longueurs: 3xD
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 4.09″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.91″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 1.38″