Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.813″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.813″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 4.41″ ,Groupe de longueurs 5xD ,Groupe de longueurs 5xD ,Longueur hors tout (OAL) 6.58″ ,Longueur utile (LU) 3.49″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 7/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.813″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.813″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.813″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 4.41″
- Groupe de longueurs: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 6.58″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.07″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 3.49″