SCD 17.46-73-17.46ACP5 IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: 5530538
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5530538
    EAN / GTIN 7291075171761
    Réf. fabricant 5530538
    Article hors catalogue L24240 444

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.687″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.687″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.687″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 3.62″ ,Groupe de longueurs 5xD ,Groupe de longueurs 5xD ,Longueur hors tout (OAL) 5.63″ ,Longueur utile (LU) 2.87″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.687″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Equivalent décimal: 0.687″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.687″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.687″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF): 3.62″
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Number of Teeth: 2
    • Longueur hors tout (OAL): 5.63″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.91″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 2.87″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout