Pied à coulisse numérique en fibre de carbone ABS, 0-450 mm, Digimatic, IP66

Réf.: 552-302-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 66
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
    Indice de protection IP IP 66
    Métrologie digital
    Type de produit Pied à coulisse d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 552-302-10
    EAN / GTIN 4946368582986
    Réf. fabricant 552-302-10
    Article hors catalogue L40010 5156

    Description

    Description:

    Cet étrier Digimatic de construction ultra légère vous offre les avantages suivants: La construction composite ultra légère (matériau renforcé de fibre de carbone) permet une économie de poids allant jusqu'à 50%. Système ABSOLU pour une mesure fiable (breveté). Lecture facile grâce à de grands chiffres d'affichage. Indice de protection IP66 selon DIN EN 60529, c'est-à-dire étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Fonction OFFSET pour lecture directe lors des mesures internes.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 450
    Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,04 mm
    Précision de la répétition : 0,01 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5.000 heures.