Pied à coulisse numérique ABS, bec / surfaces de mesure standard, pouces / métrique, 0-40 ″ / 0-1000 mm

Réf.: 551-227-10
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
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 551-227-10
    EAN / GTIN 4946368124964
    Réf. fabricant 551-227-10
    Article hors catalogue L40010 7391

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse est livré avec des surfaces de mesure tranchantes ainsi que des surfaces de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants : Des surfaces de mesure de pointe permettent des mesures extérieures Des surfaces de mesure arrondies permettent des mesures intérieures Échelle ABSOLUE

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 40
    Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0.003″
    Précision de la répétition : 0,0005″
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    Mesure : 5.5
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5 ans , 3,5 ans (>300 mm)