ICP 188-2M IC908 Têtes de perçage interchangeables DCN à double témoin pour les aciers alliés et au carbone.

Réf.: 5509632
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509632
EAN / GTIN 7291075288230
Réf. fabricant 5509632
Article hors catalogue L24050 703

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 18.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 18.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.08 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.5 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.42 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout