• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ICP 241 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: 5509169
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509169
EAN / GTIN 7291075249071
Réf. fabricant 5509169
Article hors catalogue L24050 1058

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 24.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 24.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.26 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
  • Épaisseur plaquette (S) 13.9 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.64 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout