LNMX 110408L-HT IC8150 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Réf.: 5508640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5508640
    EAN / GTIN 7291075175967
    Réf. fabricant 5508640
    Article hors catalogue L24260 129

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HT, Rayon (RE) 0.8 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 11.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux HT
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur arête de coupe (L) 11 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 11.4 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :