WNMX 080716-M4PW IC8150 Plaquettes trigones réversibles avec arête de coupe fortement hélicoïdale pour débit de copeaux élevé

Réf.: 5508505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELITURNLD
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508505
EAN / GTIN 7291075262872
Réf. fabricant 5508505
Article hors catalogue L23950 2866

Description

Leírás:

WSP - soustružení/roubování, třískový přípravek HTW, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,78 mm.

Jellemző:

  • Spanformer HTW
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 8,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm
  • Maximális előtolás 1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout