ICM 153 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5508458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508458
EAN / GTIN 7291075244939
Réf. fabricant 5508458
Article hors catalogue L24050 2252

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 15.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 15.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 15.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.42 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 15.0
  • Épaisseur plaquette (S) 8.73 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.31 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout