WNMG 130612-TNM IC9350 Plaquettes trigones réversibles pour les applications de semi-ébauche et ébauche

Réf.: 5507238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507238
EAN / GTIN 7291075082562
Réf. fabricant 5507238
Article hors catalogue L23950 2412

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux TNM, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.03 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux TNM
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 13.03 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.65 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 2.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.25 mm/rev