IDI 179-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5505121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505121
EAN / GTIN 7291075100273
Réf. fabricant 5505121
Article hors catalogue L24050 2236

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 17.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 17.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.14 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.26 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout