Pied à coulisse numérique en ABS, surfaces de mesure de bec, pouces / métrique, 0-18 ″ / 0-450 mm

Réf.: 550-223-10
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
    Métrologie digital
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 550-223-10
    EAN / GTIN 4946368124698
    Réf. fabricant 550-223-10
    Article hors catalogue L40010 7684

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse a des mâchoires de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants: Les mâchoires de mesure arrondies vous permettent de mesurer des diamètres intérieurs Échelle ABSOLUE

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 18
    Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″.
    Précision de la répétition : 0,0005″
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5 ans , 3,5 ans (>300 mm)