Jauge d'épaisseur numérique, modèle haute précision, 0-12 mm, 0,001 mm

Réf.: 547-401A
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Jauges d'épaisseur rapides

Identification et classification

Référence article 547-401A
Copier
EAN / GTIN 4946368851723
Copier
Réf. fabricant 547-401A
Copier
Article hors catalogue L40010 14355
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge d'épaisseur ABSOLUTE Digimatic avec une valeur de pas de 1 µm vous permet de mesurer des films, papiers, etc. avec des points de contact plats.

Caractéristique(s):

Précision : ±0,004″.
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Graduation : 0.01
Livré : En boîte
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Graduation : 0,0001" ;
Livré : Dans un coffret en bois
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 : Oui
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Numérique/analogique : Numérique
Graduation : 0.01
Graduation : 0,0001" ;

Produits adaptés