Description:
Le modèle standard du comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-S vous offre les avantages suivants: Système ABSOLU. Réglage unique de la position de départ, qui reste alors le point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. Toutes les fonctions peuvent être réglées à l'aide de gros boutons conviviaux. Lecture facile grâce aux chiffres de 9 mm. Autonomie de pile exceptionnellement longue
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 0.5″/12.7 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,0001″/0,003 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18000 heures (version 0.001 mm), env. 20000 heures (version 0.01 mm)