Description:
Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Précision : 4 µm
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Graduation : 0,0001" ;
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Tige Ø : 0,5″
Graduation : 0.01
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Commutable en pas numérique : Oui
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Livré : En boîte
Numérique/analogique : Analogique