Description:
Le comparateur vous permet d'utiliser une fonction de calcul pour les valeurs mesurées Ax+B+Cx-1 La fonction de calcul intégrée est utilisée dans de nombreux cas d'application (ex : mesure du diamètre extérieur) Les coefficients A, B et C peuvent être définis librement. X = course de la tige de mesure Affichage analogique à barres sur l'écran (commutable sur 14 échelles différentes) GO/NG Evaluation de la tolérance MAX/MIN/MAX-MIN Fonction pour saisir les valeurs de crête Mode ″FAST″ sélectionnable pour la saisie des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cycle de saisie 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu sur l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.
Caractéristique(s):
Graduation : 0.01
Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
Livré : En boîte
Numérique/analogique : Numérique
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Tige Ø : 0,5″
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE) : Mode standard : 10 fois/s mode rapide : 50 fois/s (vitesse du piston max. 50 µm/s pour une mesure de pointe)
Commutable en pas numérique : Oui
Précision : 4 µm
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Trou de tige ø : 8 mm (avec douille de tige), 3/8″ / 9.53 mm
Vitesse de réponse maximale : illimitée