Digital Messuhr ID-B, IP66, ANSI, AGD Series, Inch / Metrisch, 0,2 ", 0,00005 "

Réf.: 543-586
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
  • Indice de protection IP: IP 66
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
Indice de protection IP IP 66
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-586
EAN / GTIN 4946368554259
Réf. fabricant 543-586
Article hors catalogue L40010 9125

Description

Description:

Un comparateur à cadran avec un piston à l'arrière. Solide et résistant. Le comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 vous offre les avantages suivants: Piston arrière, affichage en vue de dessus Design mince, idéal pour les mesures multipoints Équipé du système ABSOLUTE. Il n'est pas nécessaire de régler à nouveau le point de référence après la mise en marche. Excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (classe de protection IP66). Permet l'installation dans des machines de production ou dans d'autres conditions environnementales difficiles Option d'installation flexible grâce à l'orientation commutable de l'écran. Affichage graphique lorsque la tolérance est dépassée ou non atteinte.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Résolution sélectionnable : Oui
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 0.2″/5.08 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Précision : 0,01 mm / 0,003 mm ; 0,0004″/0.00012″.
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,00012″/0,003 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 6,2 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 7000 heures