Comparateur numérique, signal ID-C, pouces/mètres, 0,5″, 0,00005″, panneau arrière plat

Réf.: 543-351B-10
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
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 543-351B-10
    EAN / GTIN 4946368863283
    Réf. fabricant 543-351B-10

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un comparateur Digimatic à alimentation externe avec une sortie ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Protégé contre la poussière et les projections d'eau, conformément à la norme IEC 60529 (équivalent à IP54) Fonctions MAX / MIN / RANGE (rotation) Enregistre trois réglages de préréglage et de tolérance différents ″Fast-Mode″ (cycle d'acquisition 50 fois / s) pour une mesure fiable dans le mode d'acquisition de pointe (MAX / MIN / RANGE) Fonction de calcul Ax. Coefficient A librement définissable, x = déplacement du piston Diagramme à barres analogique sur l'écran (12 échelles différentes sélectionnables) GO / ± NG Tolérance Fonction d'évaluation

    Caractéristique(s):

    Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
    Numérique/analogique : Numérique
    Résolution de la barre analogique commutable : Oui
    Livré : Dans un coffret en bois
    Livré : Avec câble de signal de 4 m. Une extrémité est fixée à l'unité principale. Aucun connecteur n'est fourni pour l'autre extrémité.
    Vitesse de réponse maximale : illimitée