Description:
Il s'agit d'un comparateur à cadran Digimatic à alimentation externe avec une sortie ″ N-ch Open Drain -NG, OK, + NG ″. Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau, selon CEI 60529 (correspond à IP54) Fonctions MAX / MIN / RANGE (concentricité) Enregistre trois réglages différents de préréglage et de tolérance ″ Fast-Mode ″ (cycle d'acquisition 50 fois / s) pour une fiabilité mesure en mode d'acquisition de crête (MAX / MIN / RANGE) Fonction de calcul Ax. Coefficient A librement définissable, x = déplacement du piston. Graphique à barres analogique sur l'écran (12 échelles différentes peuvent être sélectionnées) Fonction d'évaluation de la tolérance GO / ± NG
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 0.5″/12.7 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,0001″/0,003 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 8 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Avec 4 m de câble de signalisation. Une extrémité est fixée à l'unité principale. Aucune fiche n'est fournie pour l'autre extrémité.
Alimentation en énergie : 5 - 24 V DC / 100mA (max)