Description:
Le comparateur avec fonction de maintien MAX,MIN,RANGE vous offre les avantages suivants : MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) peut être mesuré Affichage analogique à barres à l'écran (commutable sur 12 échelles différentes) Évaluation de la tolérance GO/NG Fonction de calcul intégrée Ax Le coefficient A peut être défini librement, x = course de la tige de mesure Mode ″FAST″ sélectionnable pour l'acquisition des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Cycle d'acquisition 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu à l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.
Caractéristique(s):
Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE) : Mode standard : 10 fois/s mode rapide : 50 fois/s (vitesse du piston max. 50 µm/s pour une mesure de pointe)
R MPE (répétabilité) : 0.0001″/0.002 mm
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Numérique/analogique : Numérique
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (gamme totale) : ±0.0001″/0.003 mm
Graduation : 0,0001" ;
Gamme de mesure : 4 - 6.5″ : 4 - 6.5″
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Livré : En boîte
Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
Graduation : 0,0001" ;
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Graduation : 0.01
Pas numérique : 0.00005″/0.0001″/0.0005″/0.001 mm/0.01 mm