Description:
Le comparateur à cadran avec fonction de maintien MAX, MIN, RANGE vous offre les avantages suivants: MAX / MIN / MAX-MIN (RANGE) peut être mesuré Graphique à barres analogique à l'écran (commutable sur 12 échelles différentes) GO / NG Evaluation de la tolérance Calcul intégré fonction Ax Le coefficient A est librement définissable, x = course de la broche de mesure Mode ″FAST″ sélectionnable pour l'enregistrement des valeurs de crête (MAX, MIN, MAX-MIN); Cycle d'acquisition 20 ms ou 50 valeurs mesurées / s Réglage simple grâce à la navigation dans les menus de l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur à cadran peut être paramétré avec un programme spécial.
Caractéristique(s):
Inch/Métrique