Fraise rotative J1613

Réf.: 541000 J1613
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme J1613
Forme Chanfrein
⌀ tête 16 mm
Longueur tête 13 mm
Longueur totale 53 mm
⌀ queue 6 mm
Angle 90 degré
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 541000 J1613
EAN / GTIN 4045197521910
Réf. fabricant 541000 J1613

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme conique pour le fraisage et le chanfreinage.
Forme spéciale Chanfrein (KSK). Angle 90°.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min‑1