MARTOR 54001410 , 1 en carton individuel

Réf.: 54001410.02
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
    Type de produit Cutter de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 54001410.02
    EAN / GTIN 4002632801792
    Réf. fabricant 54001410.02
    Article hors catalogue L60170 851

    Description

    Description:

    Spécialisé dans de nombreux domaines. Avec lame inoxydable.
    Avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 36 mm, le SECUNORM 540 occupe son propre terrain. Le couteau de sécurité MARTOR montre sa force impressionnante, en particulier dans la mousse, le polystyrène, les bandes de papier et les marchandises ensachées. Malgré toute sa spécialisation, la poignée en aluminium robuste et ergonomique est facile à utiliser et convient à toutes les mains. Lors de la coupe elle-même, le rétractation de la lame automatique éprouvé vous protège des coupures.
    • Matériau de base :
      Aluminium
    • Robust poignée
      la poignée en aluminium connue de la SECUNORM PROFI40 et l'insert en plastique entièrement nouveau forment une équipe parfaite. Ensemble, ils garantissent que votre SECUNORM 540 est équipé pour les défis les plus difficiles.
    • La poignée de glissière optimisée
      et la poignée sont typiques de MARTOR. Donc aussi ici: La glissière du SECUNORM 540 est équipée d'une structure à rainures et est particulièrement grande. Conditions idéales pour un travail agréable et « accrocheur », même avec des gants.
    • Changement de lame sécurisé
      le bouton de changement de lame vous permet de retirer facilement les éléments internes – et ainsi d'atteindre le lame, qui est également sécurisé par un aimant. Il est également pratique de soulever le couvercle de la lame et de le verrouiller en place.
    • Grande profondeur de coupe
      la grande profondeur de coupe est idéale pour les matériaux particulièrement épais, tels que la mousse et le polystyrène, mais aussi pour la coupe de bandes de papier. La lame de qualité se caractérise par son risque extrêmement faible de rupture.
    • Maintien sécurisé
      le SECUNORM 540 est équipé d'un œillet pratique pour une fixation sécurisée. C'est pourquoi il pourrait être votre compagnon constant. Au final, vous réduisez à la fois le risque de perte et le risque de blessure lors de la coupe.
    • Principaux matériaux de coupe :
      emballage de sac
      , stretch, film rétractable
      carton : jusqu'à 3 plis
      mousse, polystyrène
    • Application de coupe :
      articles en sac ouverts coupez le carton ouvert
      /couvert latéralement
      coupez les bandes de papier

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Curseur simple
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
    • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
    • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 36 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, PVC, Mousse synthétique, polystyrène, Toile, Sacs, Bandes de films et de papiers, Adhésif, Fils, ficelles, Feutre, Textile
    • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Aluminium
    • Poignée souple: no
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 17940.60
    • Lame en option: 7940.60
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame styropore
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
    • Lame montée inoxydable (couteau): oui
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: oui
    • Possible en tant qu'article promotionnel: no
    • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires