Règle linéraire AT116 1300 mm

Réf.: 539-290-30R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Règles de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 539-290-30R
    EAN / GTIN 4946368585017
    Réf. fabricant 539-290-30R
    Article hors catalogue L40700 530

    Description

    Description:

    • Convient aux fraiseuses, tables croisées, montages, etc.
    • Mètre en verre, point zéro non codé.
    • Coefficient de température (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
    • câble blindé pour le raccordement au compteur
    .

    Caractéristique(s):

    Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
    Précision : (5+5L/1000) µm L = longueur de mesure effective [mm].
    Alimentation : 5V DC ± 10%