Échelle linéaire AT103 5750 mm

Réf.: 539-153-30
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-153-30
EAN / GTIN 4946368584409
Réf. fabricant 539-153-30

Description

Description:

Un système de mesure linéaire avec une résistance accrue aux vibrations et une longue durée de vie. Cette version de l'AT 103 offre les avantages suivants : Les lèvres d'étanchéité en caoutchouc innovantes tiennent les impuretés à l'écart. Pour un fonctionnement sûr dans un environnement difficile, une ligne de signalisation blindée est utilisée pour le raccordement au compteur. Le câble de signal peut être raccordé à droite ou à gauche du capteur de mesure.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Plage de mesure (mm)
Alimentation : 5V DC ± 10%