Description:
Ce système de mesure linéaire vous offre une résistance accrue aux vibrations et une grande longévité. Cette version de l'AT 103 vous offre les avantages suivants : Les lèvres en caoutchouc innovantes tiennent les impuretés à l'écart lorsque vous utilisez le système de mesure linéaire dans un hall de machines. Une ligne de signal blindée est utilisée pour raccorder le système de mesure linéaire à un compteur ; vous pouvez ainsi l'utiliser en toute sécurité, même dans des conditions environnementales défavorables. La sortie de la ligne de signal peut être positionnée des deux côtés de la vanne ; vous pouvez ainsi connecter le câble de signal au choix.
Caractéristique(s):
Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : (3+3L/1000) µm L = plage de mesure (mm)
Mesure : 275
Alimentation : 5V DC ± 10%