Pied à coulisse pour épaisseurs de paroi de tube, 0-150 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-161
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 536-161
EAN / GTIN 4946368111230
Réf. fabricant 536-161
Article hors catalogue L40010 1544

Description

Description:

Ces compas d'épaisseur de tube sont spécialement conçus pour les pièces rondes. Ils vous offrent les avantages suivants : La tige ronde montée sur le pied fixe permet la mesure d'épaisseurs de parois brutes

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 150
Plage de mesure : 0 - 150 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Mesure : 275
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte