Curseur de mesure Nonius, tige de mesure longue, 0-12 ″, 0,001 ″, pouces

Réf.: 534-117
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
Lecture 0,02 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 534-117
EAN / GTIN 4946368110974
Réf. fabricant 534-117
Article hors catalogue L40010 14539

Description

Description:

Ces pieds à coulisse avec de longues jambes de mesure sont disponibles avec ou sans réglage fin et permettent des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Ils vous offrent les avantages suivants: Les longs pieds de mesure vous permettent de mesurer les propriétés de la pièce difficile à atteindre. Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe pendant les mesures internes sans ajouter l'épaisseur du pied de mesure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 12
Plage de mesure : 0-12″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″.
Mesure : 270
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte