bande de tissu de 900 mm de long

Réf.: 5327460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Sangles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5327460
EAN / GTIN 4010886532744
Réf. fabricant 5327460
Article hors catalogue L60160 2907

Description

Description:

Bande de tissu solide et antidérapante, extra large = 25 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de bande [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non