Extension pour n° 7792 jusqu'à 3000 N-m B. de mesure. N-m

Réf.: 52110192
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
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52110192
EAN / GTIN 4018754180950
Réf. fabricant 52110192
Article hors catalogue L60010 3432

Description

Caractéristique(s):

  • Longueur fonctionnelle (LF) max. mm: 2390 (7792 + 7792-1) mm
  • Hauteur mm (h): 135 mm
  • Longueur mm (L): 1073 mm
  • Largeur du profil: 270 mm
  • Plage N-m: 20–3000 N·m
  • Poids kg: 18.500 kg
  • Largeur mm (b): 558 mm