Système de test de comparateur à cadran, métrique, 0-1 mm

Réf.: 521-103
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
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 521-103
EAN / GTIN 4946368106007
Réf. fabricant 521-103
Article hors catalogue L40010 9233

Description

Description:

Dispositif de test de comparateur à cadran Pour l'étalonnage de comparateurs numériques et analogiques, de comparateurs à cadran à levier, d'indicateurs de précision et de sondes de mesure d'une portée de mesure maximale de 5 mm.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 1
précision : ±0,2 µm
Valeur de la graduation : 0,2 µm
Pouce/Métrique : Métrique