CLE A FRAPPER POLYGO 32 MM

Réf.: 51B.32
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51B.32
EAN / GTIN 3662424001772
Réf. fabricant 51B.32
Article hors catalogue L60130 7775

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé polygonale à frapper: utilisation avec une masse coulissante ou un marteau pneumatique pour le serrage et le desserrage dans la mécanique lourde
  • clé forgée dans un acier résistant aux chocs
  • brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21.5
  • L [mm]: 195
  • [g]: 547