Description:
Le disque à ébarber PREMIUM Silentio pose de nouveaux jalons en matière de bruit. Avec une réduction du bruit de 10 décibels, votre perception du bruit est minimisée de 50 % et la charge de votre ouïe pendant le travail diminue considérablement. Le confort de l'opérateur s'en trouve décuplé et des dommages physiques durables peuvent être évités. De plus, cet outil innovant convainc par une forme de meule spéciale pour l'Application sur l'acier inoxydable.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP., SILENTIO
- Spécification : A 30 R- BFX
- Dimension (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La technologie SILENTIO réduit le bruit de 10 décibels, abaissant ainsi la perception du bruit de 50 %
- L'amortissement de bruit permet d'éviter des dommages durables sur la santé et d'augmenter nettement le confort de travail
- Taux d'enlèvement maximal et grande longévité
Utilisation:
- Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acier inoxydable